| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1071465 Herst.-Nr.: 126516-940-46 EAN/GTIN: 7322302697874 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
126516-940-R46, 126516-940-46, Damen Service Stretch-Hose, Größe 46 Farbe: Schwarz 65% Polyester, 35% Baumwolle Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 551 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz 46, arbeitshosen schwarz, arbeitshosen kansas, DAMEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,91* | € 78,59* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,49* | € 78,97* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,09* | € 80,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,58* | € 97,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|