| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1065929 Herst.-Nr.: DA7525HO08P-54 EAN/GTIN: 4029201164942 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
DA7525HO08P/54, Multinorm Bundhose, Größe 54 EN 11611, 11612, 11495, 13034 IEC61482 Klasse 1 71% Baumwolle, 28% Polyester, 1% sonstiges Faser (Antistatik) DALE ANTIFLAME, FC-Ausrüstung orange-blau, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 920 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, arbeitshose 54, asatex arbeitshose, berufshose, MULTINORM, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnbundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose |
| | |
| |