| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1065900 Herst.-Nr.: DA7525LH08P-90 EAN/GTIN: 4029201165246 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
DA7525LH08P/90, Multinorm Latzhose, Größe 90 EN 11611, 11612, 11495, 13034 IEC61482 Klasse 1 71% Baumwolle, 28% Polyester, 1% sonstige Faser (Antistatik) DALE ANTIFLAME, FC-Ausrüstung orange-blau, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1120 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, arbeitslatzhose gr.90, lichtbogen schutzlatzhose, arbeitslatzhose asatex, MULTINORM, Chemikalienschutzlatzhose, Säureschutzlatzhose, Flammschutzlatzhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose |
| | |
| |