| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1065179 Herst.-Nr.: 5322-37 EAN/GTIN: 4031301047735 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5322/37 RUNNEX, RUNNEX®, Sicherheitshalbschuhe S3 Größe 37 LightStar, Fabrikat: Runnex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1390 GRAMM | Farbe: | schwarz/weiß/grau | Marke: | RUNNEX® | Größe: | 37 | Material: | Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobi | Einsatzgebiete: | Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Flughäfen, Innen- un |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 esd schuhe 37, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,90* | € 65,19* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,92* | € 65,22* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,42* | € 68,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|