| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1064549 Herst.-Nr.: 2450 5365-1097-42 EAN/GTIN: 4053813275116 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24505365-1097/42, 2450 5365-1097-42, ACTIVIQ Shorts, Größe 42 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 270 g/m² weiß/anthrazit, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 350 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose weiß 42, arbeitshosen weiß, arbeitshose gr. 42, ACTIVIQ |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,10* | € 33,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,81* | € 33,56* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,73* | € 34,12* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,80* | € 35,46* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,37* | € 38,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|