Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6410/52, 6410052, Damen Bundhose Größe 52, Oberstoff 65% Polyester, 35% Baumwoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1063963
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6410052-52
EAN/GTIN:
     4030913962030
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6410/52, 6410052, Damen Bundhose Größe 52, Oberstoff 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² Verstärkung 100% Nylon Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan schwarz/schwarz, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
640 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,86*
€ 35,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 35,81*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,17*
€ 36,06*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,40*
€ 36,46*
€ 4,95*
ab € 28,99*
€ 38,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 23,65*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 23,59*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 23,60*
Ähnlich
Planam
6417034
ab € 23,46*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
6410034
ab € 23,59*
Ähnlich
Planam
6410036
ab € 23,49*
Ähnlich
Planam
6410038
ab € 23,60*
Ähnlich
Planam
6410040
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
6410042
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
6410044
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
6410046
ab € 23,67*
Ähnlich
Planam
6410048
ab € 23,59*
Ähnlich
Planam
6410050
ab € 25,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.