Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7282103/47, MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 3, Sicherheitshalbschuh, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1030395
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7282103-47
EAN/GTIN:
     4030839276525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7282103/47, MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 3, Sicherheitshalbschuh, Größe 47 EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Stahlzwischensohle GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1426 GRAMM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,72*
€ 74,13*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 58,00*
€ 74,42*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,01*
€ 75,75*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,36*
€ 80,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,73*
€ 80,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,13*
€ 88,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,61*
€ 85,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,08*
€ 79,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,51*
€ 76,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,72*
€ 68,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,69*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.