| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1030370 Herst.-Nr.: 7282101-40 EAN/GTIN: 4030839276631 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7282101/40, MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 1, Sicherheitshalbschuh, Größe 40 EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Stahlzwischensohle GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1426 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe elten s3 gr.40, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,01* | € 73,87* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,02* | € 74,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 59,32* | € 75,74* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,08* | € 80,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,16* | € 80,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|