| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1030295 Herst.-Nr.: 7283103-46 EAN/GTIN: 4030839277058 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7283103/46, MASON Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A Hydrophobiertes Rindleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1230 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe 46 s3 elten, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,42* | € 102,20* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,67* | € 102,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 82,48* | € 102,70* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,17* | € 109,10* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,91* | € 110,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|