Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

729755/42, IMPULSE XXT blue Low ESD S1, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1029926
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729755-42
EAN/GTIN:
     4030839350058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

729755/42, IMPULSE XXT blue Low ESD S1, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
988 GRAMM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 5,90*
ab € 62,67*
€ 78,96*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 80,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 81,75*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,24*
€ 89,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,98*
€ 90,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,75*
€ 97,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,44*
€ 95,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,41*
€ 87,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,20*
€ 77,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.