| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1029691 Herst.-Nr.: 7679101-45 EAN/GTIN: 4030839379479 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7679101/45, DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 1, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 45 EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Hydrophobiertes Nubukleder Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1360 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel elten 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,39* | € 87,13* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,21* | € 87,53* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,22* | € 92,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,55* | € 94,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,66* | € 95,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|