Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7279103/40, DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3, Sicherheitshalbschuh, Größe 40 EN ISO 2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1029677
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7279103-40
EAN/GTIN:
     4030839379332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7279103/40, DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3, Sicherheitshalbschuh, Größe 40 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobiertes Nubukleder Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1226 GRAMM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,59*
€ 84,65*
8 Tage
23
€ 5,90*
ab € 67,46*
€ 85,07*
9 Tage
23
Frei Haus
ab € 67,85*
€ 85,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,55*
€ 85,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,22*
€ 91,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,65*
€ 100,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,41*
€ 98,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,64*
€ 91,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,21*
€ 88,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,59*
€ 79,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,78*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,70*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,98*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.