Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7275101/41, ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1, Sicherheitshalbschuh, Größe 41 EN ISO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-1029598
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7275101-41
EAN/GTIN:
     4030839314449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7275101/41, ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1, Sicherheitshalbschuh, Größe 41 EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
920 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,26*
€ 80,24*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 64,37*
€ 80,24*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 64,56*
€ 80,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,42*
€ 80,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,87*
€ 86,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,24*
€ 95,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,26*
€ 91,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,74*
€ 86,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,52*
€ 85,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,26*
€ 76,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.