| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1012897 Herst.-Nr.: 2424 5353-9955-30 EAN/GTIN: 4053813221038 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
242453539955/30, 2424 5353-9955-30, PULSSCHLAG Hose, Größe 30 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 260 g/m² schwarz/mittelrot, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 713 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz größe 30, arbeitshosen schwarz, arbeitshosen größe 30, PULSSCHLAG |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,10* | € 61,82* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,06* | € 64,39* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,37* | € 71,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,39* | € 72,18* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,24* | € 72,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|