Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1085 E, Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943790
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136330
EAN/GTIN:
     4047322504683
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1085 E, 136330, 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1

3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1, DN 25, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 16 bar

3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211)

und doppelseitig dichtender Kugel.

Die Druckbeaufschlagung ist nur über den unteren Anschluss möglich.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
920 GRAMM
Gehäuse:
Messing vernickelt (CW617N)
Gewindematerial:
Messing blank
Kugel:
Messing vernickelt (CW617N)
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE / FKM
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Gewinde:
Rp 1
DN:
25
SW:
41 mm
PN:
16 bar
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
A:
115,0 mm
B:
76,0 mm
L:
89,0 mm
E:
19,1 mm
H1:
45,0 mm
H2:
47,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
1085 E
BAA059001:
136330
BAA271001:
4047322504683
BAA316001:
<p>3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, R
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 8,50*
ab € 45,02*
€ 58,34*
1
€ 4,90*
ab € 51,71*
€ 68,35*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,95*
€ 68,46*
8 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 55,56*
€ 71,91*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 57,59*
€ 72,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.