Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-136330
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1085 E
EAN/GTIN:
     4047322504683
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1, DN 25, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 16 bar3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211)und doppelseitig dichtender Kugel.Die Druckbeaufschlagung ist nur über den unteren Anschluss möglich.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
PN:
16 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt (CW617N)
Gewinde:
Rp 1
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gewindematerial:
Messing blank
DN:
25
Kugel:
Messing vernickelt (CW617N)
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE / FKM
A:
115,0 mm
B:
76,0 mm
H1:
45,0 mm
H2:
47,0 mm
E:
19,1 mm
L:
89,0 mm
SW:
41 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.