Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-943756 Herst.-Nr.: 136275 EAN/GTIN: 4047322504003 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. MS1700913, 136275, Doppelschlauchtülle reduzierend, für Schlauch LW 9,13 mm, Messing Doppelschlauchtülle reduzierend, für Schlauch LW 9,13 mm, Messing CW614N, Arbeitsdruck max. 16 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 16 bar | Mediumstemperatur max.: | 90 °C | Umgebungstemperatur max.: | 90 °C | Material: | Messing CW614N | für Schlauch: | LW 9, 13 mm | L1: | 55,0 mm | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | MS1700913 | BAA059001: | 136275 | BAA271001: | 4047322504003 | BAA316001: | <p>Doppelschlauchtülle reduzierend, für Schlauch LW 9,13 mm, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellverschlusskupplung messing riegler, doppelschlauchtülle, riegler doppelschlauchtülle, Doppelschlauchtülle reduzierend, DOPPELSCHLAUCHTÜLLE |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 2,03* | € 2,58* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,27* | € 3,11* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,06* | € 3,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,36* | € 3,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,16* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|