Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS1701212, Riegler Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 12 mm Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943753
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136268
EAN/GTIN:
     4047322504058
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschlauchtülle
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MS1701212, 136268, Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 12 mm Messing

Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 12 mm, Messing CW614N, Arbeitsdruck max. 16 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C, L = 55 mm

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Material:
Messing CW614N
für Schlauch:
LW 12 mm
L1:
55,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MS1701212
BAA059001:
136268
BAA271001:
4047322504058
BAA316001:
<p>Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 12 mm, Messing, L=55
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,28*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,70*
3 Tage
539
1
€ 6,80*
ab € 1,08*
€ 1,79*
3 Tage
539
1
€ 8,50*
ab € 1,16*
€ 1,91*
1
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.