Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück 241, AG/IG, R 3/4, Rp 1/4, schwarzer Temperguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-939454
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113063
EAN/GTIN:
     4047322348324
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TFR 241-3414,

Reduzierstück 241, AG/IG, R 3/4 a., Rp 1/4 i., Betriebstemp. -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temper guss, feuerverzinkt, DIN EN 10242

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die klassische un d am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.

Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DI N 2444 aus.

Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergee ignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außen leitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.

Maximaler Einsatzbereich be i Minustemperaturen = ­20 °C, 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen ­20 °C und 120 °C: 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C : 20-25 bar.

, Abbildung(en) beispielhaft
Weitere Informationen:
Gewicht:
69 Gramm
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
300 °C
Material:
schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewindenorm:
nach ISO 7-1
Gewinde 1:
R 3/4
Gewinde 2:
Rp 1/4
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
TFR 241-3414
BAA059001:
113063
BAA271001:
4047322348324
BAA316001:
<p>Reduzierstück 241, AG/IG, R 3/4, Rp 1/4, schwarzer Temperguss</p>
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Temperguß Reduzierstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings schwarz, reduzierdoppelnippel, Gewindefittings, Fittings aus Stahl, Reduzierstück 241, 113063, Reduktion, Reduzierstück 241, AG/IG, R 3/4, Rp1/4,, TFR 241-3414
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
114
10
€ 4,90*
ab € 1,03*
€ 1,44*
2 Tage
114
1
€ 8,50*
ab € 1,05*
€ 1,65*
2 Tage
114
1
€ 6,80*
ab € 1,04*
€ 1,67*
5 Tage
114
1
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,73*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,14*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.