Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214I-4047322348324 Herst.-Nr.: TFR 241-3414 EAN/GTIN: 4047322348324 |
| | |
|
|  |  |
 | Reduzierstück 241, AG/IG, R 3/4 a., Rp 1/4 i., Betriebstemp. -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C Weitere Informationen:  |  | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Oberfläche: | feuerverzinkt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Temperguß Reduzierstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings schwarz, reduzierdoppelnippel, Gewindefittings, Fittings aus Stahl |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 1,04* | € 1,45* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 1,06* | € 1,69* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 1,05* | € 1,70* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 1,09* | € 1,76* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 1,15* | € 1,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|