Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N239.516-N, Riegler Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/2, Schlauch LW 13, Mess


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-939101
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111483
EAN/GTIN:
     4047322398107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N239.516-N, 111483, Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/2, Schlauch LW 13, Messing vernickelt

Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/2, für Schlauch LW 12 mm, SW 24, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °C

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Gewinde:
G 1/2
für Schlauch:
LW 12 mm
L1:
36,0 mm
L2:
10,0 mm
SW:
24 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
N239.516-N
BAA059001:
111483
BAA271001:
4047322398107
BAA316001:
<p>Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/2, Schlauch LW 12, M
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,90*
16 Tage
729
1
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,49*
3 Tage
729
1
€ 6,80*
ab € 2,88*
€ 4,16*
3 Tage
729
1
€ 8,50*
ab € 2,90*
€ 4,16*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
239.1213.MSN.OR
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.