Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N239.513-N, Riegler Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 3/8 Schlauch LW 13, Messi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-939100
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111481
EAN/GTIN:
     4047322398091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N239.513-N, 111481, Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 3/8 Schlauch LW 13, Messing vernickelt

Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 3/8, für Schlauch LW 12 mm, SW 20, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °C

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Gewinde:
G 3/8
für Schlauch:
LW 12 mm
L1:
34,0 mm
L2:
9,0 mm
SW:
20 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
N239.513-N
BAA059001:
111481
BAA271001:
4047322398091
BAA316001:
<p>Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 3/8, Schlauch LW 12, M
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,56*
8 Tage
1293
1
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 1,93*
3 Tage
1287
1
€ 6,80*
ab € 1,58*
€ 2,30*
3 Tage
1287
1
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,30*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
239.3813.MSN.OR
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.