Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N239.520-N, Riegler Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/4 Schlauch LW 13, Messi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-939096
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111475
EAN/GTIN:
     4047322398053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N239.520-N, 111475, Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/4 Schlauch LW 13, Messing vernickelt

Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/4, für Schlauch LW 12 mm, SW 17, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °C

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch:
LW 12 mm
L1:
33,0 mm
L2:
8,0 mm
SW:
17 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
N239.520-N
BAA059001:
111475
BAA271001:
4047322398053
BAA316001:
<p>Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/4, Schlauch LW 12, M
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,34*
7 Tage
462
1
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,68*
2 Tage
462
1
€ 6,80*
ab € 1,34*
€ 2,01*
2 Tage
462
1
€ 8,50*
ab € 1,33*
€ 2,01*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.