Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

160.04.603, Riegler Rändelmutter, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, PFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-939022
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110940
EAN/GTIN:
     4047322393041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PFA-Rohr
PFA-Schlauch
Rändelmutter ohne Norm
rändelmutter ohne norm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

160.04.603, 110940, Rändelmutter, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, PFA

Rändelmutter, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170°C), PFA

Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische Resistenz wiePTFE hat, aber bedeutend höhere Festigkeitswerte aufweist und für Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max. ab 170 °C:
1 bar
Gewinde:
M18x1,5
für Schlauch:
9/12 mm
L1:
20,0 mm
Material:
Perfluoralkoxy (PFA)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
160.04.603
BAA059001:
110940
BAA271001:
4047322393041
BAA316001:
<p>Rändelmutter, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, PFA</p>
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter, RÄNDELMUTTER,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 4,71*
2 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 3,74*
€ 5,38*
1
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 6,27*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,30*
7 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 4,76*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.