Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmutter, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, PFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322393041
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     160.04.603
EAN/GTIN:
     4047322393041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PFA-Rohr
PFA-Schlauch
Rändelmutter ohne Norm
rändelmutter ohne norm
Rändelmutter, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFA. Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend höhere Festigkeitswerte aufweist und für Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. ab 170 °C:
1 bar
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubungen »Perfluoralkoxy« (PFA), PFA-Verschraubungen, Verschraubungen, Muttern, Schlauchverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 3,67*
€ 4,65*
2 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 3,74*
€ 5,37*
1
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 6,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,27*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.