Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140.63-PP, Riegler Winkel-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 8/10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-938952
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110870
EAN/GTIN:
     4047322027946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

140.63-PP, 110870, Winkel-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 8/10 mm, PP

Winkel-Einschraubverschraubung, G 1/4 a., für Schlauch 8/10 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C)/ max. 2,5 bar (90 °C), PP

Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren undBasen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2,5 bar
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch:
8/10 mm
L1:
36,0 mm
L2:
32,0 mm
Material:
Polypropylen (PP)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
140.63-PP
BAA059001:
110870
BAA271001:
4047322027946
BAA316001:
<p>Winkel-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 8/1
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Winkel-Einschraubverschraubung, WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,22*
€ 9,23*
3 Tage
64
1
€ 8,50*
ab € 7,33*
€ 10,09*
1
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 11,47*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 11,75*
8 Tage
64
1
€ 4,30*
ab € 9,29*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.