Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322027946 Herst.-Nr.: 140.63-PP EAN/GTIN: 4047322027946 |
| | |
|
| | |
| Winkel-Einschraubverschraubung, G 1/4 a., für Schlauch 8/10 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PP. Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Betriebstemperatur max.: | 90 °C | Betriebsdruck max. bei 20 °C: | 10 bar | Betriebsdruck max. bei 90 °C: | 2.5 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Schlauchverschraubungen »Polypropylen« (PP), PP-Verschraubungen, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Schlauchverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,27* | € 9,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,37* | € 10,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,03* | € 11,45* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,58* | € 11,74* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,32* | € 12,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|