Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1112.20-ES, Riegler Kamlok-Schnellkupplungsdose, Typ C, ES, LW 50, für Stecker-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-938169
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108103
EAN/GTIN:
     4047322404358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Schlauchstutzen
kamlock-kupplung dose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1112.20-ES, 108103, Kamlok-Schnellkupplungsdose, Typ C, ES, LW 50, für Stecker-Ø 64

Kamlok-Schnellkupplungsdose, Schlauchstutzen, Typ C, ES 1.4401, LW 50, für Stecker-Ø 64 mm, PN max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 95 °C

Hochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss.

Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden.

Dabei wird der Schlauch nicht verdreht!

Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahlindustrie, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc.

Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
660 GRAMM
Betriebsdruck max.:
16 bar
für Schlauch-Innen-Ø:
50
für Stecker-Ø:
64 mm
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
95 °C
Dichtmaterial:
NBR, öl- und benzinbeständig
A:
97,0 mm
C:
128,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
1112.20-ES
BAA059001:
108103
BAA271001:
4047322404358
BAA316001:
<p>Kamlok-Schnellkupplungsdose, Typ C, ES, LW 50, für Stecke
Weitere Suchbegriffe: kamlock kupplung, riegler kamlockkupplung, Kamlok-Schnellkupplungsdose, KAMLOK-SCHNELLKUPPLUNGSDOSE,, Druckluftkupplungsersatzdichtung, Ersatzdichtung Druckluftkupplung, Ersatzdichtung Pneumatikkupplung, Pneumatikkupplungsersatzdichtung, Hebelarmkupplung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
€ 6,80*
ab € 22,06*
€ 29,50*
8 Tage
73
€ 4,30*
ab € 22,97*
€ 30,80*
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 25,05*
€ 33,51*
2 Tage
73
€ 8,50*
ab € 25,10*
€ 33,51*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,41*
€ 39,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
108.300
ab € 1,76*
Zubehör
Riegler
1116.20-ES
ab € 15,89*
Zubehör
Riegler
1117.20-ES
ab € 14,33*
Zubehör
Riegler
1118.20-ES
ab € 18,79*
Zubehör
Riegler
1119.20-ES
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.