Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamlok-Schnellkupplungsdose, Typ C, ES, LW 50, für Stecker-Ø 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108103
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1112.20-ES
EAN/GTIN:
     4047322404358
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Schlauchstutzen
kamlock-kupplung dose
Kamlok-Schnellkupplungsdose, Schlauchstutzen, Typ C, ES 1.4401, LW 50, für Stecker-Ø 64 mm, PN max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 95 °CHochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss.Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden.Dabei wird der Schlauch nicht verdreht!Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahlindustrie, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc.Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.
Weitere Informationen:
für Schlauch-Innen-Ø:
50
für Stecker-Ø:
64 mm
Betriebsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
95 °C
Dichtmaterial:
NBR, öl- und benzinbeständig
A:
97,0 mm
C:
128,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: kamlock kupplung, riegler kamlockkupplung, Kamlok-Schnellkupplungsdose, Kamlok Schnellkupplungsdose, Schnellkupplungsdose, Hebelarm-Kupplungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
€ 6,80*
ab € 22,05*
€ 29,41*
8 Tage
73
€ 4,30*
ab € 22,94*
€ 30,70*
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 25,13*
€ 33,40*
Lager 7097
70
€ 8,50*
ab € 25,22*
€ 33,40*
€ 4,90*
ab € 27,38*
€ 37,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
108.300
ab € 1,75*
Zubehör
Riegler
1116.20-ES
ab € 15,97*
Zubehör
Riegler
1117.20-ES
ab € 14,44*
Zubehör
Riegler
1118.20-ES
ab € 18,79*
Zubehör
Riegler
1119.20-ES
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.