Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 106-ES, Riegler GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl LW 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-938091
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107825
EAN/GTIN:
     4047322341196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Gewindestück
Klauenkupplung
Schnellkupplung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K 106-ES, 107825, GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl LW 32

GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 32, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 150 °C

Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581)für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasserwirtschaft, Fahrzeug-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrtindustrie, Landwirtschaft, Umwelttechnologieetc.

Die Edelstahlserie ist problemlos koppelbar mit der Standardserie aus Messing!

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
175 GRAMM
Anschluss:
LW 32
Betriebsdruck max.:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Dichtmaterial:
FKM
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
K 106-ES
BAA059001:
107825
BAA271001:
4047322341196
BAA316001:
<p>GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 32</p>
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, riegler schnellkupplung edelstahl, gewindestück, gewindestück riegler, GEKA, GEKA-SCHLAUCHSTÜCK,, Schlauchkupplung, Schlauchstück, Schnellschlauchstück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 18,89*
€ 23,92*
9 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 19,06*
€ 25,72*
2 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 22,58*
€ 30,25*
1
€ 4,90*
ab € 22,74*
€ 31,39*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,65*
€ 32,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 119
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.