Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
K-101-ES.jpg
K-101-ES.jpg
symbol_freier_durchgang.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846107825
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 106-ES
EAN/GTIN:
     4047322341196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Gewindestück
Klauenkupplung
Schnellkupplung
GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 32, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 150 °C Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581) für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasserwirtschaft, Fahrzeug-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrtindustrie, Landwirtschaft, Umwelttechnologie etc. Die Edelstahlserie ist problemlos koppelbar mit der Standardserie aus Messing! Technische Eigenschaften: Anschluss: LW 32 Betriebsdruck max.: 40 bar Dichtmaterial: FKM Mediumstemperatur max.: 150 °C Mediumstemperatur min.: -10 °C Umgebungstemperatur max.: 150 °C Umgebungstemperatur min.: -10 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 75072000
Weitere Informationen:
Anschluss:
LW 32
Betriebsdruck max.:
40 bar
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 18,82*
€ 24,09*
7 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 19,11*
€ 25,81*
2 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 22,60*
€ 30,34*
1
€ 4,90*
ab € 22,77*
€ 31,49*
2 Tage
10
1
€ 6,80*
ab € 23,58*
€ 31,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 120,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 119
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.