Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

337.012-1/2, Riegler Drosselventil, beidseitige Drosselung (»B«) G 1/2 IG, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-937908
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106992
EAN/GTIN:
     4047322393904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

337.012-1/2, 106992, Drosselventil, beidseitige Drosselung (»B«) G 1/2 IG, G 1/2

Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Gewindeanschluss, G 1/2 IG, G 1/2, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.

Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direktenEinschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Dichtmaterial:
NBR
Unverlierbare Dichtungen:
Polyamid glasfaserverstärkt (nur Teile in Hohlschraubenbauwe
Gewinde:
G 1/2
Anschluss:
G 1/2 IG
B:
81,0 mm
C:
32,0 mm
SW:
26 mm
Grundkörper:
Messing vernickelt
Silikonfrei:
Ja
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
337.012-1/2
BAA059001:
106992
BAA271001:
4047322393904
BAA316001:
<p>Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) G 1/2 IG, G 1/2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,87*
€ 23,84*
3 Tage
35
1
€ 8,50*
ab € 19,15*
€ 25,53*
1
€ 4,90*
ab € 19,28*
€ 26,52*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 27,71*
3 Tage
35
1
€ 6,80*
ab € 22,31*
€ 29,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.