Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-919250 Herst.-Nr.: 136269 EAN/GTIN: 4047322503945 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. MS1701313, 136269, Doppelschlauchtülle für Schlauch LW 13 72 mm lang Messing Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 13 mm, Messing CW614N, Arbeitsdruck max. 16 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C, L = 55 mm , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 16 bar | Mediumstemperatur max.: | 90 °C | Umgebungstemperatur max.: | 90 °C | Material: | Messing CW614N | für Schlauch: | LW 13 mm | L1: | 55,0 mm | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | MS1701313 | BAA059001: | 136269 | BAA271001: | 4047322503945 | BAA316001: | <p>Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 13 mm, Messing, L=55 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellverschlusskupplung messing riegler, doppelschlauchtülle, riegler doppelschlauchtülle, DOPPELSCHLAUCHTÜLLE, 4271203396, 4047322030915, 111271, 649990, 4271203397, 4047322503945, 136269, 1029330, 1740007001, 1450006, 1507754 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,10* | € 1,38* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,09* | € 1,71* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,11* | € 1,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,10* | € 1,76* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,16* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|