| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-737815 Herst.-Nr.: 142479 EAN/GTIN: 5010266202389 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7649.0150 L, 142479, Aktivator Set 150 ml Dose Produkt 7649 . Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148 ., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 182 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: loctite aktivator 150ml, loctite aktivator, sicomet aktivator, AKTIVATOR, OBERFLÄCHENVORBEREITUNG, OBERFLÄCHEN, VORBEREITUNG, LOCTITE, 150ml, 150gr, 150g, SF 7649 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,07* | € 19,63* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 15,06* | € 19,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,46* | € 20,00* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 17,03* | € 20,41* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,22* | € 22,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,10047* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|