| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1907649-150 ML Herst.-Nr.: 142479 EAN/GTIN: 5010266202389 |
| | |
|
| | |
| Aktivator 7649-150 ML LOCTITE SF 7649 wird zur Erhoehung der Aushaertegeschwindigkeit von anaeroben LOCTITE Kleb- und Dichtstoffen eingesetzt. Dabei ist kein signifikanter Abfall der Klebefestigkeiten zu verzeichnen. Das Produkt wird besonders bei Anwendungen mit passiven Metallen oder inaktiven Oberflaechen und bei grossen Klebespalten empfohlen. LOCTITE 7649 wird besonders empfohlen, wenn die Verarbeitungstemperatur unter 15 °C liegt. , 7649-150 ML, 142479, LOCTITE, Aktivator Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Herstellerartikelgruppe: | Zubehoer | Typ: | Aktivator | Gebinde Inhalt: | 150 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,07* | € 19,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 15,06* | € 19,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,46* | € 20,00* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 17,03* | € 20,41* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,22* | € 22,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,1148* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|