| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001734605 Herst.-Nr.: 142479 EAN/GTIN: 5010266202389 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE SF 7649 wird zur Erhöhung der Aushärtegeschwindigkeit von anaeroben LOCTITE Kleb- und Dichtstoffen eingesetzt. Dabei ist kein signifikanter Abfall der Klebefestigkeiten zu verzeichnen. Das Produkt wird besonders bei Anwendungen mit passiven Metallen oder inaktiven Oberflächen und bei großen Klebespalten empfohlen. LOCTITE 7649 wird besonders empfohlen, wenn die Verarbeitungstemperatur unter 15 °C liegt. Ihre Vorteile:• Beschleunigt die Aushärtung auf passiven Oberflächen• Bei großen Klebespalten• Für die Aushärtung bei niedrigen Temperaturen (< 15 °C) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 142479 | Werksnummer: | 142479 | Profil: | 12x150ML Aerosol can | Gewicht netto Kg: | 0,119000 | Gewicht brutto Kg: | 0,181000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 16,76* | € 19,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,77* | € 19,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,03* | € 19,93* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,39* | ab € 18,64* | € 20,20* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 18,91* | € 22,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,12427* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 242,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,39* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|