| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-686473 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5060288740543 EAN/GTIN: 5060288740543 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5060288740543, Packband transparent Denva CV 75mmx66m, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Breite: | 75 mm | Länge: | 66 m | Farbe: | transparent | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | € 4,90* | ab € 3,06* | € 3,95* | | | | | 5 Tage | | | 24 | | € 5,90* | ab € 3,15* | € 3,96* | | | | | 10 Tage | | | 24 | | € 4,79* | ab € 3,27* | € 4,08* | | | | | 6 Tage | | | 24 | | € 6,99* | ab € 3,27* | € 4,09* | | | | Lager 260 | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,38* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05122* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 101,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|