| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-686416 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4011275140014 EAN/GTIN: 4011275140014 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4011275140014, Rohrisolier-Schalen S15-09 15mm/1m, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 15 mm | Länge: | 1 m | Farbe: | grau | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung, Rohrisolierschalen, ROHRISOLIER-SCHALEN, PE-Rohrisolierung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,62* | € 0,90* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,63* | € 0,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,64* | € 1,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,6442* | € 1,0742* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,65* | € 1,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,00065* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|