Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 648.2-6-M6-N, Ganter Gelenkkopf mit Schraube, nachschmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-559346
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.2-6-M6-N
EAN/GTIN:
     4045525459908
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 648.2-6-M6-N, Gelenkkopf mit Schraube, nachschmierbar, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Bohrung d1:
6
Gewinde d2:
M 6
Form:
N, Messing / Stahl nachschmierbar
Werkstoff:
ST, Stahl
b1:
9
b2:
6.75
d3:
8.9
d4:
20
l1:
36
l2:
46
l3:
22
w Kipp-winkel:
13°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: GELENKKOPF
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 8,35*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 8,64*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,09*
€ 8,64*
6 Tage
134
3
€ 4,90*
ab € 6,31*
€ 8,77*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 5,94*
Ähnlich
Otto Ganter
648.6-5-M5L-NH
ab € 13,50*
Ähnlich
Otto Ganter
648.8-5-13-N
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.