Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 648.1-8-M8-W, Ganter Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-559291
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.1-8-M8-W
EAN/GTIN:
     4045525459502
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 648.1-8-M8-W, Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45 GRAMM
Bohrung d1:
8
Gewinde d2:
M 8
Form:
W, Stahl-PTFE / Stahl wartungsfrei
Werkstoff:
ST, Stahl
b1:
12
b2:
9
d3:
10.4
d4:
24
d5:
12.5
d6:
16
l1:
36
l2:
48
sw:
13
t:
16
w Kipp-winkel:
14°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.045 kg
Weitere Suchbegriffe: GELENKKOPF
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,50*
€ 10,46*
6 Tage
131
3
€ 4,90*
ab € 7,71*
€ 10,51*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 11,91*
1 Tag
131
1
€ 9,90*
ab € 8,76*
€ 12,09*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.5-5-M5L-NH
ab € 13,55*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,84*
Ähnlich
Otto Ganter
648.8-5-13-N
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.