Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 71752-14-28-M14, Ganter Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-557871
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-14-28-M14
EAN/GTIN:
     4045525359154
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m14x1,5
din 71752
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 71752-14-28-M14, Gabelkopf, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
171 GRAMM
Bohrung d1:
14
länge l1:
28
Gewinde d2:
M 14
Werkstoff:
ST, Stahl
Feingewinde:
M 14F = M 14x1,5
a:
28
b:
14
d3:
24
l2:
56
l3:
72
l4:
22.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.171 kg
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m14, GABELKOPF
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 5,21*
5 Tage
932
5
€ 4,90*
ab € 3,79*
€ 5,22*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,72*
2 Tage
932
1
€ 9,90*
ab € 4,34*
€ 6,24*
9 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-B
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
ab € 0,57*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.