Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN71752-14-28-M14 GANTER Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
b150637e-529f-4623-9574-19b8e54b91ce.jpg
b150637e-529f-4623-9574-19b8e54b91ce.jpg
6ce109ab-85b7-4791-97e4-b8690fa9e792.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN71752-14-28-M14
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-14-28-M14
EAN/GTIN:
     4045525359154
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m14x1,5
din 71752
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl, verzinkt, blau passiviert Gabelbreite a: 28 mm Gewinde d2: M14 Länge l1: 28 mm Bohrung d1: 14 mm Typ: DIN71752 Gabelabstand b: 14 mm Gesamtlänge l3: 72 RoHS: ja Form: ohne Zubhör
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
14 mm
Form:
ohne Zubhör
Gabelabstand b:
14 mm
Gabelbreite a:
28 mm
Gesamtlänge l3:
72
Gewinde d2:
M14
Länge l1:
28 mm
RoHS:
ja
Typ:
DIN71752
Werkstoff:
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m14, GABELKOPF, GABELKOPF DIN 71752, GANTER GABELKOPF DIN71752, GABEKLKÖPFE, GABELKOPF DIN71752, GANTER DIN 71752, GANTER GABELKOPF DIN 71752, DIN71752-14-28-M14, 71752-14-28-M14, DIN71752, 480DIN71752-14-28-M14, GANTER DIN71752
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 5,19*
Lager 8670
948
5
€ 4,90*
ab € 3,81*
€ 5,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,71*
1 Tag
948
1
€ 9,90*
ab € 4,37*
€ 6,23*
8 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-B
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
ab € 0,58*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.