Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 664-G11/4-94, Ganter Einfüllsieb für senkrechten Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-552026
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     664-G11/4-94
EAN/GTIN:
     4045525348349
Suchbegriffe:
Öleinfüllsieb
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 664-G11/4-94, Einfüllsieb für senkrechten Einbau, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130 GRAMM
Gewinde d1:
G 1 1/4
Sieblänge l1:
94
Werkstoff:
PA, Kunststoff
d3:
83
d4:
56
d6:
49
l2:
23
l3:
9
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.130 kg
Weitere Suchbegriffe: EINFÜLLSIEB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,38*
€ 13,87*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,26*
€ 13,87*
7 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 10,63*
€ 14,22*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 14,52*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
ab € 18,11*
Ähnlich
Otto Ganter
663-70-G3/4-A-2
ab € 6,97*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
ab € 14,19*
Ähnlich
Otto Ganter
664.1-G11/4
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.