Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-484489 Herst.-Nr.: 113030 EAN/GTIN: 4047322252218 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. TFM 240-1038, 113030, Muffe 240 reduziert Rp 1 i. Rp 3/8 i. nach ISO 7/1 Material: schwarzer Temperguss, schmelztauchverzinkt Temperaturbereich: -20°C - +300°C (bei 20 bar) Muffen 240, reduzierend, IG/IG, Rp 1, Rp 3/8, Betriebstemp. -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242 Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische undam weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittingszeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen. Maximaler Einsatzbereich beiMinustemperaturen = 20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 20°C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C:20-25 bar. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 104 GRAMM | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Gewinde 1: | Rp 1 | Gewinde 2: | Rp 3/8 | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | TFM 240-1038 | BAA059001: | 113030 | BAA271001: | 4047322252218 | BAA316001: | <p>Muffen 240, IG/IG, Rp 1, Rp 3/8, schw. Temperguss feuerve |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,95* | € 2,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,98* | € 3,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,98* | € 3,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 3,32* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,15* | € 3,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|