Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFD 112, Riegler Flachdichtung für Gewinde 1 1/2, (NBR mit Aramidfasern) HD-46*6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-484446
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113205
EAN/GTIN:
     4047322253321
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TFD 112, 113205, Flachdichtung für Gewinde 1 1/2, (NBR mit Aramidfasern) HD-46*62*2 mm Material: NBR ASTM F36 J

Flachdichtung, (NBR mit Aramidfasern), für Anschlussgröße (Zoll) 1 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 200 °C

Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten!

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
200 °C
Material:
NBR mit Aramidfasern
D:
46,0 mm
H:
2,0 mm
D1:
62,0 mm
Anschluss:
1 1/2
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
TFD 112
BAA059001:
113205
BAA271001:
4047322253321
BAA316001:
<p>Flachdichtung, (NBR mit Aramidfasern),für Anschl.11/2</p>
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
255
10
€ 4,90*
ab € 1,10*
€ 1,55*
4 Tage
255
1
€ 6,80*
ab € 1,12*
€ 1,80*
3 Tage
255
1
€ 8,50*
ab € 1,12*
€ 1,80*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,95*
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.