Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Flachdichtung, (NBR mit Aramidfasern),für Anschl.11/2</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602013909
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     TFD 112
EAN/GTIN:
     4047322253321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
Tempergussfittings
Tempergußfitting

Flachdichtung, (NBR mit Aramidfasern), für Anschlussgröße (Zoll) 1 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 200 °C

Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten!

Weitere Informationen:
Material:
NBR mit Aramidfasern
d1:
62 mm
h:
2 mm
d:
46 mm
Anschluss:
1 1/2
Temperaturbereich max.:
200 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: riegler flachdichtung nbr, tempergußfittings, flachdichtringe nbr, Gewindefittings, Gewindedichtungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,11*
€ 1,54*
Lager 8685
228
1
€ 6,80*
ab € 1,13*
€ 1,77*
3 Tage
228
1
€ 8,50*
ab € 1,12*
€ 1,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,91*
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.