Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N 253.16, Riegler Winkelstück R 1/4 außen G 1/4 innen Messing vernickelt Betrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483913
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112754
EAN/GTIN:
     4047322162012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N 253.16, 112754, Winkelstück R 1/4 außen G 1/4 innen Messing vernickelt Betriebsdruck max. 100 bar Betriebstemp. max. 150°C SW 13

Winkelstück, innen/außen, G/R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150°C, Messing vernickelt

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34 GRAMM
Gewinde:
G/R 1/4
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
23,5 mm
L2:
25,5 mm
SW:
13 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
N 253.16
BAA059001:
112754
BAA271001:
4047322162012
BAA316001:
<p>Winkelstück, innen/außen, G/R 1/4, SW 13, Messing vernick
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
10
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,50*
3 Tage
3369
1
€ 6,80*
ab € 1,11*
€ 1,73*
8 Tage
6374
1
€ 4,30*
ab € 1,33*
€ 2,07*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,18*
2 Tage
3369
1
€ 8,50*
ab € 1,63*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
253.16
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.