Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N 253.11, Riegler Winkelstück G 1/8 innen/innen, zylindrisch nach ISO 228-1 Mess


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483908
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112746
EAN/GTIN:
     4047322161961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N 253.11, 112746, Winkelstück G 1/8 innen/innen, zylindrisch nach ISO 228-1 Messing vernickelt Betriebsdruck max. 150 bar Betriebstemp. max. 150°C SW 10

Winkelstück, innen/innen, G 1/8, SW 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21 GRAMM
Gewinde:
G 1/8
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
21,0 mm
L2:
21,0 mm
SW:
10 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
N 253.11
BAA059001:
112746
BAA271001:
4047322161961
BAA316001:
<p>Winkelstück, innen/innen, G 1/8, SW 10, Messing vernickel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2433
100
€ 4,90*
ab € 0,83*
€ 1,06*
4 Tage
2433
1
€ 6,80*
ab € 0,80*
€ 1,30*
9 Tage
2436
1
€ 4,30*
ab € 0,95*
€ 1,56*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,64*
3 Tage
2433
1
€ 8,50*
ab € 1,18*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
253.11
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.