Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 211 A, Riegler Klauenkupplung GEKA Gewindestück mit Außengewinde G 3/4 360° dr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483491
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107788
EAN/GTIN:
     4047322133180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestück
Klauenkupplung
gewindestück 3/4" außengewinde
gewindestück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K 211 A, 107788, Klauenkupplung GEKA Gewindestück mit Außengewinde G 3/4 360° drehbar Messing blank Betriebsdruck max. 40 bar Med.- Umgeb.temp. -30°C - + 100°C

GEKA-Gewindestück, 360° drehbar, Messing blank, G 3/4 AG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10 °C bis 90 °C

Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-,Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- undForstwirtschaft etc.

Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar!

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
212 GRAMM
Anschluss:
G 3/4 AG
Betriebsdruck max.:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Dichtmaterial:
NBR
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
K 211 A
BAA059001:
107788
BAA271001:
4047322133180
BAA316001:
<p>GEKA-Gewindestück, 360° drehbar, Messing blank, G 3/4 AG<
Weitere Suchbegriffe: gewindestück ag, GEKA, KLAUENKUPPLUNG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 14,38*
7 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 11,55*
€ 16,31*
2 Tage
20
1
€ 8,50*
ab € 13,34*
€ 18,67*
2 Tage
20
1
€ 6,80*
ab € 14,00*
€ 19,36*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,48*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 117
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.