GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 3/4 AG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, ...
Messing · mit NBR-Hochleistungsflachdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite...
Außengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-F...
GEKA-Gewindestück, 360° drehbar, Messing blank, G 3/4 AG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10 °C bis 90 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-...
GEKA-Gewindestück, starr, Edelstahl, G 3/4 außen, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 150 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581) für e...
GEKA-Gewindestück, starr, Sicherheitsausf., MS blank, G 3/4 AG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10°C bis 90°CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Indust...
360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
GEKA® plus Gewindestück, mit Außengewinde Eigenschaften: • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Außengewinde • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serie...
Das Messing-Schnellkupplungs-Gewindestück ist geeignet für alle Produkte mit Außengewinde und wird als Anschluss z.B. für den Wasserhahn genutzt. Mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde.
GEKA® plus Gewindestück K, DVGW, mit Außengewinde • Klauenabstand: einheitlich 40 mm • Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesonder...
Chromstahl ähnlich 1.4581 · Betriebsdruck max. 40 bar · vakuumbeständig bis 10 m Wassersäule (WS) · temperaturbeständig von ca. -5°C bis +100°C (abhängig von der Dichtringqualität) · mit serienmäßi...
Gewindestück GEKA MS AG 3/4 SB GEKA Messing · mit NBR-Hochleistungsflachdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von...
Außengewindestücke Eigenschaften: • Leicht kuppelbar • Dichtungen können sich nicht selbsttätig lösen • Kupplung mit Gummidichtung als Gegenkupplung erforderlich Beständigkeit: • Schlauchring ölbes...
Gewindestück GEKA plus 2000 MS AG G 3/4 Zoll drehb.SB GEKA 360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck ...
Schnellkupplung Gewindestück, 3/4", Außengewinde Robuste Klauenkupplung (Messing) mit Außengewinde und langlebiger Robuste Klauenkupplung (Messing) mit Außengewinde und langlebiger Perbunan-Dichtung.
GEKA® plus SH-Gewindestück, mit Außengewinde Eigenschaften: • In allen Druck- und Saugbereichen und im drucklosen Zustand absolut dicht • Gegen selbstständiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Vers...
GEKA® plus Gewindestück K, SH, MS, DVWG, mit Außengewinde Eigenschaften: • Klauenabstand 40 mm • Serienmäßig mit GEKA® plus Formdichtringen SH Form 220 NBR 220D Einsatzbereiche: • Einsetzbar bei öf...
Gerätestecker GEKA plus KTW MS AG G 3/4 Zoll SB GEKA zertifiziert nach Trinkwasserverordnung: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer: DW-0310CQ0490 ...
Gewindestück DIN 3489 mit Außengewinde Eigenschaften: • Mit NBR-Formdichtung, bis 95 °C, ölbeständig • Sicherungs-Doppelnokken verhindern selbsttätiges Lösen • Universalkupplung, weltweit verwendet...
Temperaturbereich: Stahl oder Temperguss: -40°C bis +95°C, Edelstahl: -30°C bis +200°C Hinweis: Messing-Dichtungen werden vorzugsweise direkt am Kompressor eingesetzt um ein Verkleben der Dichtunge...
Temperaturbereich: Stahl oder Temperguss: -40°C bis +95°C, Edelstahl: -30°C bis +200°C Hinweis: Messing-Dichtungen werden vorzugsweise direkt am Kompressor eingesetzt um ein Verkleben der Dichtunge...
Temperaturbereich: Stahl oder Temperguss: -40°C bis +95°C, Edelstahl: -30°C bis +200°C Hinweis: Messing-Dichtungen werden vorzugsweise direkt am Kompressor eingesetzt um ein Verkleben der Dichtunge...
GEKA TG-Gewindestück/G AG, G 3/4", DIN 3481, Nr. 61.2611 Gewinde- und Schlauchstücke aus Temperguss verzinkt, gelb chromatiert. Nach DIN EN 1562. Serienmäßig mit Formdichtring NBR. Klauenabstand ei...
Außengewindestück, lose Eigenschaften: • Pumpenanschluss • Mit Formdichtringen SH NBR Form 220 • Im drucklosen Zustand komplett dicht • Gegen selbsttätiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Verschra...
Außengewindestück, lose Eigenschaften: • Mit Formdichtringen SH NBR Form 220 • Für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2 • Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 Einsatzbereiche: • Öffentliche Veranstaltu...